Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 20351-8b Anbau-Steckdose IP68 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S35067
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     20351-8b
EAN/GTIN:
     9003399023965
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Druckwasserdichte Schutzkontaktsteckdose bis 2 bar/2 h und Leiterquerschnitt 1-2 x 2,5 mm². Lochabstand 60 x 60 mm.
Features:
4-Punkt-Befestigung
IP68
Weitere Informationen:
Tiefe:
61 mm
Höhe:
84 mm
Breite:
75 mm
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP68
Einbau-Tiefe:
25 mm
Flanschmaß:
75 x 75 mm
Steckdosen:
1
Montageart:
Gehäuse + Einbau
Nennstrom:
16 A
Einbau-Ø:
43 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Anbau-Steckdose
Bauart:
eckig, mit Deckelband
Weitere Suchbegriffe: schuko-anbausteckdose blau, schuko anbausteckdose, schuko-anbausteckdose ip68, PCE, Maschinensteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,05*
€ 14,63*
4 Tage
74
€ 6,00*
ab € 10,30*
€ 14,64*
2 Tage
63
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 20,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,96*
€ 30,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.