Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PCE 20351-8b Anbau-Steckdose IP68 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552980-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     20351-8b
EAN/GTIN:
     9003399023965
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Anbau-Steckdose mit Deckelband

4-Punkt-Befestigung
IP68

Druckwasserdichte Schutzkontaktsteckdose bis 2 bar/2 h und Leiterquerschnitt 1-2 x 2,5 mm². Lochabstand 60 x 60 mm.

Technische Daten:
Bauart: eckig, mit Deckelband · Einbau-Durchmesser: 43 mm · Einbau-Tiefe: 25 mm · Farbe: Blau · Flanschmaß: 75 x 75 mm · Montageart: Gehäuse,Einbau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Anbau-Steckdose · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Tiefe: 61 mm · Schutzart: IP68 · Steckdosen-Anzahl: 1

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
61 mm
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
1c. Marke:
PCE
Schutzart:
IP68
Montageart:
Gehäuse | Einbau
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Flanschmaß:
75 x 75 mm
Einbau-Durchmesser:
43 mm
Steckdosen-Anzahl:
1
Bauart:
eckig, mit Deckelband
Einbau-Tiefe:
25 mm
Produkt-Art:
Anbau-Steckdose
Weitere Suchbegriffe: schuko-anbausteckdose blau, pce schuko-anbausteckdose, schuko-anbausteckdose ip68, 9003399023965, PCE, 20351-8b, Maschinensteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 10,35*
€ 12,33*
€ 4,00*
ab € 11,44*
€ 22,20*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,83*
€ 22,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wenko
403520500
ab € 3,44*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,40*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.