Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 14.1509.01 Grill-Thermometer Überwachung der Kerntemperatur, mit Touchscreen, Kabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S337061
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     14.1509.01
EAN/GTIN:
     4009816030139
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
So einfach war das Grillen oder Kochen im Bratofen noch nie. Intuitiv und kinderleicht können Sie die Kerntemperatur des Fleischs messen und werden zusätzlich mit einem akustischen Warnsignal darauf hingewiesen, wenn die eingestellte Zieltemperatur erreicht wurde.
Features:
Mit Farbdisplay, Hintergrundbeleuchtung und Sensortasten
Zur Überwachung der Kerntemperatur zur optimalen Zubereitung von Fleisch
Für Backofen oder Grill, ideal auch zum Garen bei Niedrigtemperatur
Alarmton beim Erreichen der Zieltemperatur
Lieferumfang:
Basisgerät, Kabelfühler (30.3523)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abm. Basisstation:
72x25x72 mm
Temperatur:
-30 bis +300 °C
Innentemperatur:
- 30 bis + 300 °C
Gewicht:
67 g
Funktionen:
Braten + Grillgut
Besonderheiten:
Überwachung der Kerntemperatur + mit Touchscreen + Kabelsensor
Anzeige:
mechanisch
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Abm. Sensor:
1 m
Produkt-Art:
Grill-Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,85*
€ 18,61*
2 Tage
49
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 18,63*
7 Tage
49
€ 6,99*
ab € 20,25*
€ 27,79*
€ 3,50*
ab € 21,87*
€ 29,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.