| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S33207 Herst.-Nr.: FC6608A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 37.3 mm | Länge: | 26.1 mm | Breite: | 14.1 mm | Typ: | FC6608A | Anschlüsse: | Flachstecker 6.3 x 0.8 mm | Anschluss: | Flachstecker 6.3 mm | Schaltstrom (max.): | 8 A | Schalter/Taster-Besonderheiten: | rückstellbar | Schaltstrom: | 8 A | Befestigung: | M10 Befestigungsmutter | Produkt-Art: | Einbau-Sicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,40* | € 9,64* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,15* | € 9,88* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,22* | € 21,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|