Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 9437420 CEE Adapter 16 A, 32A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31902
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9437420
EAN/GTIN:
     9003399575501
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Adapter
CEE Adapterstecker
Mobiler Kunststoffverteiler Typ St.Anton 4f IP44 mit Bügel. Betriebsfertig angeschlossen.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + schwarz
Nennspannung:
400 V
Ausführung:
Eingang: CEE-Stecker 16 A/ Ausgang: CEE-Kupplung 32 A
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 + 32 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Anschluss A:
CEE-Stecker
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Adapter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,43*
€ 32,75*
5 Tage
37
€ 6,00*
ab € 25,13*
€ 32,76*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 26,36*
€ 34,30*
2 Tage
9
€ 5,59*
ab € 26,51*
€ 34,48*
3 Tage
12
€ 4,99*
ab € 26,84*
€ 34,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE
9436422
ab € 52,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.