Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Adapter 16A,400V,6h IP44 JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6603075400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     943.7420
EAN/GTIN:
     9003399575501
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Adapter
CEE Adapterstecker
5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) gem. EN 60309 · nur in Verbindung mit flexiblen Leitungen zu verwenden · Nennstrom 16A · Spannung 400V· robuste Ausführung· zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen· kompakte BauformWeitere technische Eigenschaften:· Kupplung: CEE-Kupplung 32A, 5-polig, 400V, 6h
Weitere Informationen:
Stecker:
16A, 400V, 6h
Schutzart:
IP44
Spannung:
400 V
Nennstrom:
16 A
Marke:
JÄGER DIREKT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44, cee adapter, cee adapter ip44, Adapter, CEE-Adapter, CEE-Leitung, Kupplungen, Stecker
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,48*
€ 32,97*
4 Tage
37
€ 6,00*
ab € 25,15*
€ 32,99*
Lager 1690
14
€ 5,99*
ab € 26,37*
€ 34,46*
3 Tage
19
€ 4,99*
ab € 26,83*
€ 35,09*
5 Tage
19
€ 8,90*
ab € 26,91655*
€ 35,23655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE
9436422
ab € 49,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.