| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000873907 Herst.-Nr.: 943.7420 EAN/GTIN: 9003399575501 |
| |
|
| | |
| 5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) gem. EN 60309 · nur in Verbindung mit flexiblen Leitungen zu verwenden · Nennstrom 16A · Spannung 400V · robuste Ausführung · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen · kompakte Bauform Weitere technische Eigenschaften: · Kupplung: CEE-Kupplung 32A, 5-polig, 400V, 6h Weitere Informationen: | | Stecker: | 16A, 400V, 6h | Schutzart: | IP44 | Spannung: | 400 V | Nennstrom: | 16 A | Marke: | JÄGER DIREKT | VERORDNUNGWERT: | ja | VERORDNUNGNAME: | Elektrogerät | Elektrogerät: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44, cee adapter, cee adapter ip44, Adapter, CEE-Adapter, CEE-Leitung, Kupplungen, Stecker |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,56* | € 32,65* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 25,15* | € 32,66* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,17* | € 34,15* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 26,51* | € 34,33* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 26,79* | € 34,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|