Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2090-16-06 FN2090-16-06 Entstörfilter 250 V/AC 16A 4 mH (L x B x H) 113.5 x 57.5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31703
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2090-16-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
45.4 mm
Länge:
113.5 mm
Breite:
57.5 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
FN2090-16-06
Typ:
FN2090-16-06
Temperaturbereich:
-25 - +100 °C °C
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
16 A
Widerstand:
220 kΩ
Induktivität (L):
4 mH
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, Schaffner, 292-824, Netzfilter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,90*
ab € 2,4735*
€ 3,2345*
20
Frei Haus
ab € 2,431*
€ 3,335*
Lager 615
20
€ 4,00*
ab € 3,5085*
€ 4,574*
1 Tag
440
20
Frei Haus
ab € 3,735*
€ 4,695*
20
Frei Haus
ab € 37,65*
€ 40,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,574*
€ 5,44306
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,454*
€ 5,30026
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,4065*
€ 5,24374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,2105*
€ 5,0105
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,9085*
€ 4,65112
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,7985*
€ 4,52022
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 3,5085*
€ 4,17512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 91,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.