Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler 9430452 9430452 400V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31594
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9430452
EAN/GTIN:
     9003399304521
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE-Phasenwender
Mobiler Kunststoffverteiler Typ ST.ANTON. Eingang: 1x CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V Phasenwender. Ausgang:
1x CEE-Steckdose 16A 5p 400V ungesichert und 2x Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V IP44 ungesichert. Verteiler betriebsfertig angeschlossen.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
195 mm
Breite:
78 mm
Schutzart:
IP44
Ausgänge:
1 CEE-Dose 16 A, 5polig; 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V)
Anzahl CEE Kupplungen:
1
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Phasenwender-Stecker 16 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
2
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Eingänge:
1 CEE-Phasenwender-Stecker 16 A, 5polig
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl:
5
Anschluss A:
CEE-Phasenwender-Stecker 16 A 5polig
Anschluss B:
CEE-Kupplung 16 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,92*
€ 59,32*
€ 5,90*
ab € 45,35*
€ 59,33*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 45,08*
€ 60,30*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 79,14*
€ 101,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.