Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler 9430452 9430452 400V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167941
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9430452
EAN/GTIN:
     9003399304521
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE-Phasenwender
PCE CEE Stromverteiler 9430452 9430452 400V 16A

IP44

Mobiler Kunststoffverteiler Typ ST.ANTON. Eingang: 1x CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V Phasenwender. Ausgang:
1x CEE-Steckdose 16A 5p 400V ungesichert und 2x Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V IP44 ungesichert. Verteiler betriebsfertig angeschlossen.

Kategorie: CEE Stromverteiler
Anzahl CEE Kupplungen: 1
Anschluss A: CEE-Phasenwender-Stecker 16 A 5polig
Anschluss B: CEE-Kupplung 16 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Eingänge: 1 CEE-Phasenwender-Stecker 16 A, 5polig
Ausgänge: 1 CEE-Dose 16 A, 5polig; 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V)
Nenn-Eingangsspannung: 400 V
Nenn-Ausgangsspannung: 400 V
Nenn-Eingangsstrom: 16 A
Schutzart: IP44
Breite: 78 mm
Höhe: 80 mm
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 2
Länge (Tiefe): 195 mm
Produkt-Art: CEE Stromverteiler
Polzahl: 5
Hersteller-Nr.: 9430452
EAN: 9003399304521
Kraft-Seitenschneider: Max. Schneidwerte: mittelharter/harter/Piano Draht Ø 3,4/2,5/2,0 mm
Normen: DIN ISO 5749

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,92*
€ 59,89*
€ 5,90*
ab € 44,96*
€ 59,91*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 45,34*
€ 60,88*
Lager 1039
26
€ 6,99*
ab € 66,78*
€ 85,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.