Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler 9430452 9430452 400 V 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554217-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9430452
EAN/GTIN:
     9003399304521
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE-Phasenwender
PCE CEE Stromverteiler 9430452 9430452 400 V 16 A

CEE-Verteiler 16 A Phasenwender

IP44

Mobiler Kunststoffverteiler Typ ST.ANTON. Eingang: 1x CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V Phasenwender. Ausgang:
1x CEE-Steckdose 16A 5p 400V ungesichert und 2x Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V IP44 ungesichert. Verteiler betriebsfertig angeschlossen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Phasenwender-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl CEE Kupplungen: 1 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 2 · Ausgänge: 1 CEE-Dose 16 A, 5polig; 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V) · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: 1 CEE-Phasenwender-Stecker 16 A, 5polig · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Phasenwender-Stecker 16 A 5polig · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 195 x 78 x 80 mm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Phasenwender-Stecker 16 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Marke:
PCE
Anzahl CEE Kupplungen:
1
Schutzart:
IP44
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Phasenwender-Stecker 16 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl:
5
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
2
Ausgänge:
1 CEE-Dose 16 A|ツ| 5polig; 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V)
Eingänge:
1 CEE-Phasenwender-Stecker 16 A|ツ| 5polig
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,92*
€ 59,89*
€ 5,90*
ab € 44,96*
€ 59,91*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 45,34*
€ 60,88*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 66,78*
€ 85,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.