Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton KK4-N66-BK-D1 Zugentlastung Klemm-Ø (max.) 8.5mm Polyamid 6.6 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S29173
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     234-10400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabel-Organizer
Der Klam-Klip hält und führt Leitungen verdrehsicher und stabil. Er besteht aus einem Ober- und Unterteil, welche mit einer Lasche verbunden sind. Dies erleichtert das Handling und schützt vor Verlust eines der beiden Teile. Ein zusätzlicher Passstop sorgt dafür, dass sich das Ober- und Unterteil nicht während des Verschraubens gegeneinander verdrehen.
Lieferumfang:
Ohne Schraube
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Montageloch:
5 mm
Herst.-Teilenr.:
234-10400
Typ:
KK4-N66-BK-D1
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
8.5 mm
Klemm-Ø (min.):
7.5 mm
Kategorie:
Zugentlastung
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Zugentlastung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,38869*
€ 0,46869*
500
Frei Haus
ab € 0,389*
€ 0,469*
16 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,3925*
€ 0,4725*
21 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,3996*
€ 0,4796*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.