Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastungsschelle 22x8,8 mm, schlagzäh, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugentlastungsschelle 22x8,8 mm, schlagzäh, schwarz
Zugentlastungsschelle 22x8,8 mm, schlagzäh, schwarz
Zugentlastungsschelle 22x8,8 mm, schlagzäh, schwarz
Zugentlastungsschelle 22x8,8 mm, schlagzäh, schwarz
Zugentlastungsschelle 22x8,8 mm, schlagzäh, schwarz
Zugentlastungsschelle 22x8,8 mm, schlagzäh, schwarz
Zugentlastungsschelle 22x8,8 mm, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-234-10400
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     234-10400
EAN/GTIN:
     5022660308840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabel-Organizer
  • Verdrehsichere Führung von Leitungen
  • Ober- und Unterteil durch Lasche verbunden
  • Einfaches Handling inklusive Verdrehschutz

Zugentlastungsschellen zum Führen von Leitungen bis 8,5 mm Bündeldurchmesser. Die Zugentlastungsschelle wird mit Hilfe einer M4 Schraube an der entsprechenden Montagefläche befestigt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
8.0 mm
Durchmesser:
7.5 mm | 8.5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Zugentlastschellen, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, durchführungstülle hellermann, kabelbefestigung, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Befestigungsschellen, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Kabel-Zugentlastung, Lampen, Schelle, Schellen, Snapper, Zugentlaster, Zugentlastung Lampen, Zugentlastung schraubbar
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.