Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 281-402 Querbrücker 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S28192
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-402
EAN/GTIN:
     4044918253550
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
wago durchgangsklemme 281-693
Isoliert, IN = IN Klemme Nennstrom 32 A, grau.
Features:
281-402
Industrieverpackung mit 200 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Farbe:
grau
Breite:
6 mm
Gewicht:
1.714 g
Herst.-Teilenr.:
281-402
Typ:
281-402
Nennstrom:
26 A
Serie:
281
Passend für:
281
Herstellerfarbe:
Grau
Industrieverpackung:
Ja
Produkt-Art:
Querbrücker
Weitere Suchbegriffe: durchgangsklemmen wago, durchgangsklemme, WAGO, 180-9252, Querbrücker, Anreihklemmen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,1908*
€ 0,2908*
26 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,24*
€ 0,32*
200
€ 5,95*
ab € 0,25474*
€ 0,33474*
2 Tage
183
1
€ 4,99*
ab € 0,219*
€ 0,339*
Lager 615
200
€ 4,00*
ab € 0,2476*
€ 0,4321*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4321*
€ 0,5142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3821*
€ 0,4547
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,2925*
€ 0,34808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28005*
€ 0,33326
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2776*
€ 0,33034
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2476*
€ 0,29464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 86,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
280-402
ab € 0,21*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
282-402
ab € 0,34*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
283-402
ab € 0,79*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
284-402
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.