Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 111-01639 RFID-Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S277191
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Transponder
Transpondersystem
hellermann tyton kabelbinder polyam...
RFID-Kabelbinder bieten eine innovative Lösung zur eindeutigen und schnellen Produktkennzeichnung. Die Kabelbinder aus Kunststoff sind mit einem Transponder ausgestattet. Hiermit werden die vielzähligen Vorteile eines regulären Kabelbands mit der RFID-Technologie kombiniert. Vor allem zur Sicherung, Serialisierung, Nachverfolgung und Identifizierung von Produkten in den Bereichen Betriebsmittelverwaltung, Elektroprüfung, Inventarisierung, Verleih- und Mietservice sowie Wartung und Instandhaltung eignet sich diese Lösung hervorragend.
Features:
Flexible, kontaktlose Datenkommunikation
Klare Identifikation von Objekten durch eindeutige Nummerierungen
Schnelleres Datenmanagement im Vergleich zu Papierlösungen
Genauere Dokumentationsprozesse - Verhinderung von menschlichen Fehlern
Robust und resistent in rauen Umgebungen und gegen Reinigungsprozesse
Hochfrequenz (HF - 13,56 MHz)
Wiederbeschreibbar
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Farbe:
gelb
Breite:
4.6 mm
Frequenz:
13.56 MHz
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
RFID-Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, HellermannTyton, 829-6114
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,945*
€ 4,785*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,95427*
€ 4,80427*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0037*
€ 4,8537*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,1608*
€ 5,0308*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 5,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,50*
Zubehör
HellermannTyton
556-00700
ab € 626,14*
Zubehör
HellermannTyton
151-01582
ab € 4,56*
Zubehör
HellermannTyton
556-00702
ab € 420,79*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.