Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S277161 Herst.-Nr.: 556-00701 EAN/GTIN: 4031026563664 |
| |
|
| | |
| Das RFID-HS9 Handlesegerät dient zum schnellen und problemlosen Auslesen von RFID Transpondern (Schreibfunktion auf Anfrage möglich). Insbesondere empfiehlt sich der Einsatz in Kombination mit den RFID-Kabelbindern und Zubehörteilen von HellermannTyton. Der Reader fungiert als Schnittstelle zu weiteren EDV-Systemen und Datenbanken. Funkwellen übertragen die Daten vom Transponder an das Lesegerät, sodass ein kontaktloses Auslesen und/oder Schreiben von Informationen möglich ist. Erhältlich ist das RFID-HS9 für den Niederfrequenz- (125 kHz) sowie für den Hochfrequenzbereich (13,56 MHz). RFID-Systemlösungen können einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Prozesssicherheit und Qualität in den unterschiedlichsten Branchen leisten. Features: Niederfrequenz (LF - 125 kHz) Flexible Einsatzmöglichkeiten dank kabelloser Ausführung Ausgestattet mit USB- und HDI-Schnittstelle Drahtlose Übertragung via Bluetooth Große Bedienerfreundlichkeit Leichtes und handliches Design Kompatibel mit Android und iOS-Geräten Weitere Informationen: | | Frequenz: | 125 kHz | Produkt-Art: | RFID-Lesegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04031026563664, HellermannTyton |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 522,18* | € 577,64* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 509,46* | € 585,65* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 548,90* | € 619,89* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 713,39* | € 774,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.088,91* | € 1.181,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|