| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S269861 Herst.-Nr.: T10281 EAN/GTIN: 4011391102811 |
| |
|
| | |
| Kabelmesser für Rundkabel von 8 bis 28 mm Ø. zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit, geringerer Verschleiß, höhere Standzeit. Schnitttiefe mit Einstellschraube am Griffende einstellbar. Automatische Einstellung auf Rund. und Längsschnitt. Griffsicherheit durch Weichkomponenten-Einlage am Bügel und Griff. Titan-Nitrid beschichtete Ersatzmesser im Gehäuse. Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid. mit Titan-Nitrid beschichteter gerader Klinge. Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): | 28 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): | 8 mm | Geeignet für: | Rundkabel | Produkt-Art: | Abisoliermesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,35* | € 18,94* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,14* | € 19,03* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,79* | € 24,98* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,96* | € 25,34* | | | | | 44 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 19,78* | € 30,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|