Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1598GBK Instrumenten-Gehäuse Polystyrol (EPS) Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S26630
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1598GBK
EAN/GTIN:
     0623980796345
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Modernes Instrumentengehäuse in Flachbauweise.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
160 mm
Höhe:
76 mm
Schutzart:
IP54
Typ:
1598GBK
Länge bzw. Tiefe:
250 mm
Material:
Polystyrol (EPS)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Instrumenten-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 623980796345, Hammond Electronics
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,41*
€ 19,67*
€ 8,95*
ab € 13,44*
€ 19,69*
€ 6,90*
ab € 15,99*
€ 28,71*
€ 5,90*
ab € 15,14*
€ 28,79*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 20,89*
€ 35,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.