Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1598GBK GEHÄUSE, SCHWARZ, 76X160X250MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-722686
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1598GBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 2.99 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 160 mm
  • Außentiefe - metrisch: 250 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Gehäusetyp: Instrument
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 6.3 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 9.84 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 76 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hammond electronics kunststoffgehäuse, universalgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1598GBK, 722686, 722-686
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 14,26*
    € 20,41*
    € 4,00*
    ab € 13,75*
    € 20,43*
    € 6,90*
    ab € 15,21*
    € 27,37*
    € 8,95*
    ab € 18,78*
    € 32,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,03*
    € 32,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,94*
    € 39,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,62*
    € 37,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,02*
    € 33,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,11*
    € 29,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,83*
    € 27,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,03*
    € 26,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,03*
    € 22,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    1502 03
    ab € 1,03*
    Zubehör
    Schurter
    4840.2200
    ab € 0,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.