Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

532908 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20mm 6.3A 250 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S25076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     532908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
sicherungshalter
Mit nach außen verdeckt liegenden Kontakten.
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Länge:
23 mm
Breite:
13 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Typ:
532908
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
6.3 A
Anschluss:
Print
RM:
15 mm
Anzahl Sicherungen:
1
Passend für:
Feinsicherung 5 x 20 mm
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.