Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BOS STREAMLINE BS 803 F-7035 Hand-Gehäuse 209.3 x 98 x 34.8 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S23659
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     82803135
EAN/GTIN:
     4016138733235
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Handgehäuse
Neues Handgehäusedesign, was durch seine ergonomische Linienführung viele Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Datenerfassung und Verarbeitung schafft.
Die Bauweise ermöglicht eine parallele oder pultförmige Anordnung der Halbschalen sowie den Einsatz im Hoch- und Querformat.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
209.3 mm
Farbe:
grau
Breite:
98 mm
Ausführung:
4 x Mignon
Höhe:
34.8 mm
Schutzart:
IP40
Typ:
BOS STREAMLINE BS 803 F-7035
Länge bzw. Tiefe:
209.3 mm
Material:
ABS
Besonderheiten:
mit Batteriefach
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Hand-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse bopla, fernbedienungs gehäuse, abs kunststoffgehäuse, Bopla, BOS STREAMLINE BS 803 F-7035, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,11*
€ 34,05*
€ 5,90*
ab € 22,20*
€ 34,07*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 24,67*
€ 34,90*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 31,98*
€ 42,77*
€ 3,50*
ab € 46,99*
€ 61,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
82887024
ab € 9,22*
Sonstiges
Bopla
82881003
ab € 9,24*
Sonstiges
Bopla
82883001
ab € 9,59*
Sonstiges
Bopla
82885005
ab € 9,20*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,53*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.