Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BS 800-DI-5005 Dekordichtung Signal-Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530107-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     82885005
EAN/GTIN:
     4016138745252
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Handgehäuse
gehäusezubehör bopla
Bopla BS 800-DI-5005 Dekordichtung Signal-Blau 1 St.

Dekordichtung für BS-Serie

Dekordichtung zur Erreichung der Schutzart IP65 und gleichzeitige Stoßschutzfunktion. Durch die Dichtung wird die Gehäuse-Innenhöhe um ca. 2,5 mm erhöht.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Signal-Blau · Passend für (Details): BS-Handgehäuse · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 70°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Signal-Blau
Passend für (Details):
BS-Handgehäuse
Marke:
Bopla
Farbe:
blau
Typ (Hersteller-Typ):
BS 800-DI-5005
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dekordichtung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, handgehäuse ip65, Bopla, 82885005, BS 800-DI-5005, Elektronikgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,19*
€ 15,64*
€ 6,90*
ab € 9,35*
€ 15,65*
€ 5,90*
ab € 9,61*
€ 15,68*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 17,01*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 24,84*
€ 33,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.