Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52000900 Kabelverschraubung PG36 Messing Messing 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S23057
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52000900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg36 messing
Äußerst robuste und solide Zugentlastungs-Kabelverschraubung. Anwendungsbereiche: Baustellen, Anlagenbau, Motorenbau, usw.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
52000900
Typ:
SKINDICHT® SH PG 36
Temperaturbereich:
-20 - +200 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
40.5 mm
Klemm-Ø (min.):
29 mm
Gewinde-Länge:
9.5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
50 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG36
Max. Temperatur:
+200 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen messing, kabelverschraubung lapp kabel, LAPP, SKINDICHT® SH PG 36
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,32*
€ 16,28*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 14,43686*
€ 16,34686*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,7925*
€ 16,6225*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,62*
€ 20,12*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 15,13*
€ 21,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52000880
ab € 5,55*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000870
ab € 4,61*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000850
ab € 2,53*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000840
ab € 2,47*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000910
ab € 23,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000920
ab € 30,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000830
ab € 1,9482*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000860
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.