Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT SH PG 36 52000900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-45878279
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52000900
EAN/GTIN:
     4044773416084
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg36 messing

SKINDICHT SH PG 36 52000900

Kabelverschraubung SKINDICHT® SH PG 36
Kabelverschraubung
PG 36
Klemmbereich (min./max.): 29.0 - 40.5 mm
Schlüsselweite 1: 50
Messing vernickelt
Halogenfrei
UV-beständig
IP 20

Anwendungsgebiete: Elektromotorenbau
Anlagenbau
Äußerst robuste und solide Zugentlastungs-Kabelverschraubung
Baustellen
Nutzen: Stabile und sichere Zugentlastung
Seewasserfest
Korrosionsbeständig
Antimagnetisch
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindelänge:
9,5 mm
Schlüsselweite:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 14,19*
€ 16,59*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 14,40686*
€ 16,77686*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,7925*
€ 17,0825*
1
€ 4,00*
ab € 13,66*
€ 19,96*
1
€ 5,90*
ab € 11,42*
€ 21,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 165,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52000880
ab € 5,60*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000870
ab € 4,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000850
ab € 2,57*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000840
ab € 2,38*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000910
ab € 23,84*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000920
ab € 28,79*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000830
ab € 1,90*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000860
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.