Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1590BLG Universal-Gehäuse Aluminium Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S22064
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590BLG
EAN/GTIN:
     4016138695939
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond

Lieferumfang:
Gehäuse · Deckel · Deckelschrauben.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
111.5 mm
Farbe:
grau
Breite:
59.5 mm
Höhe:
31 mm
Schutzart:
IP54
Typ:
1590BLG
Länge bzw. Tiefe:
111.5 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Hammond Electronics, 756-8768
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,18*
€ 11,73*
€ 6,90*
ab € 8,32*
€ 11,95*
€ 5,90*
ab € 8,56*
€ 16,04*
2 Tage
1
€ 14,99*
ab € 9,21*
€ 17,18*
€ 8,95*
ab € 11,18*
€ 19,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5173664
ab € 13,46*
Ähnlich
RS Pro
1585309
ab € 19,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.