Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1590 Aluminium Gehäuse 1590 Grau Außenmaß 112 x 60.5 x 31mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7568768
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590BLG
EAN/GTIN:
     4016138695939
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Bereich = 1590
Höhe Außen = 31 mm
Breite Außen = 60,5 mm
Abmessungen Außen = 112 x 60.5 x 31mm
Schutzart = IP54
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Ja
Serie = 1590
Anzahl von Ausbrüchen = 0
Gewicht = 144g
Explosionsgeschützt = Nein

Abmessungen sind ohne Deckel angegeben.. Aluminiumdruckguss-Gehäuse Hammond 1590. The Hammond 1590 series is a rugged diecast aluminium alloy enclosure suitable for electronic instruments which is tough, yet easy to machine. It has a lap joint construction which provides IP54 protection against dust and splashing water and also provides improved EMI/RFI shielding. The enclosure, also known as a Stomp Box, is available in a rectangular, trapezoidal or octagonal design and in a variety of colours. Eigenschaften und Vorteile:. Robuste Aluminiumdruckgusslegierung, zäh und dennoch leicht zu bearbeiten Konstruktion mit überlappenden Stößen bietet Schutz gemäß IP54 vor Staub und Spritzwasser und sorgt zudem für eine verbesserte EMI/HF-Schirmung Robuste Polyesterpulverbeschichtung ermöglicht gute Haftung von Etiketten bzw. Siebdruck Lackierungsfarben gemäß den Standard-RAL-Farben Vier oder sechs (je nach Gehäusegröße) Edelstahl-Maschinenschrauben von 6-32 x 1/2 Zoll sichern den Deckel in den Gewindebohrungen Niedrige Schräge der Seitenwand (max. 2°) für leichte Leiterplattenmontage. Häufig gestellte Fragen:. Was bedeutet IP-Schutzart?. Die IP-Schutzart wird verwendet, um die Wirksamkeit der Dichtung von elektrischen Gehäusen gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Werkzeuge, Schmutz usw.) und Feuchtigkeit zu bestimmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den Abschnitt LÖSUNGEN oben auf der Seite oder klicken Sie auf Auswahlhilfe eines Gehäuses. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Gehäuse mit Deckel. Farblich abgestimmte Schrauben
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Bereich:
1590
Höhe Außen:
31 mm
Breite Außen:
60,5 mm
Abmessungen Außen:
112 x 60.5 x 31mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
1590
Anzahl von Ausbrüchen:
0
Gewicht:
144g
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 7568768, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1590BLG, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,56*
€ 15,89*
€ 4,00*
ab € 10,53*
€ 15,93*
€ 5,90*
ab € 8,46*
€ 16,05*
2 Tage
1
€ 14,99*
ab € 9,21*
€ 17,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,19*
€ 19,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5173664
ab € 13,46*
Ähnlich
RS Pro
1585309
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.