Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya Spray Work Basic 74520 Airbrush-Einsteiger-Set mit Kompressor Single Action


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S216421
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     74520
EAN/GTIN:
     4950344745203
Suchbegriffe:
Airbrush-Set
Airbrushkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Die TAMYIA Spray Work Airbrushserie wurde entwickelt, um möglichst einfach und perfekt Modelle zu lackieren. Dieses Set bietet eine optimale Grundausstattung zum Lackieren von Plastikmodellen. Der Kompressor arbeitet besonders leise. Die Spritzpostole ist mit einer feinen 0.3 mm Düsennadel ausgestattet. Universell im Einsatz mit einer Linienstärke von 2 mm bis hin zu Grundierungen und Klarlack. Der Kompressor wird mit einem 7.2 V NiMH Akkupack oder Steckernetzteil betrieben (separat erhältlich).
Features:
Einfache Handhabung
Optimale Grundausstattung
Sehr leiser Kompressor
Lieferumfang:
Airbrushpistole · Anschlusschlauch · Kompressor · Anleitung.
Weitere Informationen:
Typ:
Spray Work Basic
Besonderheiten:
mit Kompressor
Luft-Leistung:
20 l/min
Farbmengeneinstellung:
Außenliegend
Luftdruck:
1.08 bar
Düsen-Ø:
0.3 mm
Betriebsspannung (Details):
6 - 7.2 V/DC
Regelungsart:
Single Action
Produkt-Art:
Airbrush-Einsteiger-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 134,77*
€ 163,06*
Lager 615
Frei Haus
ab € 108,56*
€ 163,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1507140
ab € 4,60*
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.