Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC Inter Control 155431.006D06 Temperatursicherung 318°C 15A 230 V/AC (L x B x H) 45 x 30 x 12.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S21565
Hersteller:
     IC Inter Control
Herst.-Nr.:
     155431.006D06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Control-IC
Kontroll-IC
Temperatursicherung
Thermosicherung
Die Temperatursicherung kann überall dort eingesetzt werden, wo eine höchstzulässige Temperatur nicht überschritten werden darf. Anwendung: Bügeleisen, Kaffeemaschinen, Friteusen etc.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12.7 mm
Länge:
45 mm
Breite:
30 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Typ:
155431.006D06
Nennstrom:
15 A
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Kontaktart:
1 Öffner
Nenn-Ansprechtemperatur:
318 °C
Produkt-Art:
Temperatursicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 7,01*
1 Tag
168
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 7,02*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,15*
€ 13,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3966
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.