Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC Inter Control 155431.006D06 Temperatursicherung 318°C 15A 230 V/AC (L x B x H) 45 x 30 x 12.7mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC
IC
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154975
Hersteller:
     IC Inter Control
Herst.-Nr.:
     155431.006D06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Control-IC
Kontroll-IC
Temperatursicherung
Thermosicherung
IC Inter Control 155431.006D06 Temperatursicherung 318°C 15A 230 V/AC (L x B x H) 45 x 30 x 12.7mm 1St.

Kategorie: Temperatursicherung
Nennspannung: 230 V/AC
Nennstrom: 15 A
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Kontaktart: 1 Öffner
Nenn-Ansprechtemperatur: 318 °C
Breite: 30 mm
Höhe: 12.7 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Temperatursicherung
Typ: 155431.006D06
Länge (Tiefe): 45 mm
Hersteller-Nr.: 155431.006D06
EAN: - - - - - - - - -
CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 7,04*
2 Tage
174
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 7,05*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 9,18*
€ 13,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3966
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.