Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics RP1215C Universal-Gehäuse ABS Lichtgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S20956
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RP1215C
EAN/GTIN:
     0623980178417
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Wasserdichtes ABS-Gehäuse, geeignet für den Einbau von Platinen oder Hutschienen-Komponenten. Das Material ist schwer entflammbar nach UL94HB. Der Deckel enthält einen zurückgesetzten Teil für Aufkleber, Beschriftungen oder Bedruckungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Farbe:
grau
Breite:
105 mm
Höhe:
60 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
RP1215C
Länge bzw. Tiefe:
145 mm
Material:
ABS
Besonderheiten:
Deckel Transparent
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Normen:
UL94HB
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 623980178417, Hammond Electronics
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,52*
€ 14,37*
€ 6,90*
ab € 9,65*
€ 14,61*
€ 8,95*
ab € 12,00*
€ 17,63*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 27,99*
€ 38,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.