Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 105 x 60 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, RP1215C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 105 x 60 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, RP1215C
ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 105 x 60 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, RP1215C
Artikel-Nr.:
     4502-61H4033
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RP1215C
EAN/GTIN:
     4099889541649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäuse, RP1215C, Hammond Gehäuse 145x105x60 mm, lichtgrau, ABS, IP65, RP1215C Features * Ideal geeignet für die Montage von Leiterplatten oder Bauteilen. * Die Gummidichtung ist im Lieferumfang enthalten und muss vor Ort installiert werden. * Deckel mit glattem, vertieftem Bereich für Membran, Etikett oder Siebdruck * Erfüllt IP 65
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
60 mm
Länge:
145 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Kleingehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,22*
€ 19,72*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,82*
€ 19,73*
€ 8,95*
ab € 13,97*
€ 20,67*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 27,94*
€ 38,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.