Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1555VAGY Universal-Gehäuse Polycarbonat Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S206291
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1555VAGY
EAN/GTIN:
     0623980401485
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Farbe:
grau
Breite:
160 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart:
IP66
Typ:
1555VAGY
Länge bzw. Tiefe:
240 mm
Material:
Polycarbonat
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Hammond Electronics
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,45*
€ 43,88*
€ 6,90*
ab € 28,55*
€ 43,90*
€ 5,90*
ab € 24,24*
€ 43,93*
€ 8,95*
ab € 29,97*
€ 49,20*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 29,71*
€ 49,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1554FT
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.