Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 239 x 160 x 89 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66, 1555VAGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 239 x 160 x 89 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66, 1555VAGY
ABS Gehäuse, (L x B x H) 239 x 160 x 89 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66, 1555VAGY
Artikel-Nr.:
     4502-61H2298
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1555VAGY
EAN/GTIN:
     4099889530162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäuse, 1555VAGY, Hammond Features * Ideal geeignet für die Montage von Leiterplatten oder Komponenten auf DIN-Schienen * ABS-Versionen werden aus einem Allzweckmaterial geformt, das eine Brennbarkeitseinstufung von UL94-HB trägt. * Polycarbonat-Versionen sind für den Außeneinsatz UV-stabilisiert. Grauer Polykarbonat trägt eine UL94- 5VA-Einstufung * Die Farbe des Gehäuses ist ein Hellgrau (RAL 7035).
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
89 mm
Länge:
239 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.567 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Kleingehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,26*
€ 44,00*
€ 4,00*
ab € 24,83*
€ 44,00*
€ 5,90*
ab € 24,17*
€ 44,19*
€ 8,95*
ab € 30,14*
€ 49,43*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 29,77*
€ 49,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1554FT
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.