Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik TFP 3HE 10TE ME Frontplatte (B x H) 50.5mm x 128.4mm Aluminium Silber (matt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S19740
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10064994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
aluminium frontplatte

Hinweise:
In Teileinheiten von 3 TE bis 84 TE lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
128.4 mm
Breite:
50.5 mm
Typ:
TFP 3HE 10TE ME
TE:
10
Material:
Aluminium
Höheneinheiten:
3 HE
Herstellerfarbe:
Silber (matt, eloxiert)
Produkt-Art:
Frontplatte
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, fischer elektronik frontplatte, Fischer Elektronik, TFP 3HE 10TE ME
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 7,49*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,13*
€ 7,50*
7 Tage
40
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,30*
€ 49,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.