Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Front- und -Teilfrontplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Front- und -Teilfrontplatte
Aluminium-Front- und -Teilfrontplatte
Aluminium-Front- und -Teilfrontplatte
Artikel-Nr.:
     4502-71H756
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10064994
EAN/GTIN:
     4099889575385
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
aluminium frontplatte
Lieferung ohne Montagematerial, bitte separat bestellen, Teilfrontplatte, Typ Fischer TFP 3/10. Als Teilfrontplatten aus silbermatt eloxiertem Aluminium. Das Montagematerial zur Befestigung der Frontplatte im Baugruppenträger muss gesondert bestellt werden. Ausführung mit Frontplattenhöhe 3 HE (128,4 mm). Technische Merkmale (Teilung (TE), Breite (B), Maß b1/b2): 10 TE, B 50,5, 35,6 mm, b2 entfällt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
50.5 mm
Farbe:
silber
Material:
Aluminium-Druckguss
Teilung:
10 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04275 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, fischer elektronik frontplatte, Gehäuse, Teilfrontplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,62*
€ 8,75*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,90*
€ 8,76*
7 Tage
41
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,19*
€ 49,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.