Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HV2107-PVC-BK-T1 Knickschutztülle Klemm-Ø (max.) 8mm PVC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S19669
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     632-01070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
HellermannTyton Knickschutztüllen aus cadmiumfreiem Weich-PVC bieten optimale Zugentlastung und garantieren die knickfreie Führung. Sie bieten gute Isolationseigenschaften und sind gut alterungsbeständig.
Hinweise:
Anwendungen: U.a. an Gehäuseausgängen als mechanischer Schutz von Kabel und Leitungen anwendbar.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Montageloch:
11.5 mm
Herst.-Teilenr.:
632-01070
Typ:
HV2107-PVC-BK-T1
Halogenfrei:
Nein
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
8 mm
Kategorie:
Knickschutztülle
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Knickschutztülle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2114*
€ 0,2814*
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,21341*
€ 0,28341*
19 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2243*
€ 0,3043*
23 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,24*
€ 0,32*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.