Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla COMBINORM CN 45 AK Combinorm-Gehäuse Deckel Transparent 45 x 75 x 109.5 ABS Lichtgrau (RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S19510
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     65004510.H
EAN/GTIN:
     4016138541243
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse bopla
kunststoffgehäuse
Dieses Kleinsteuer-Gehäusesystem aus Kunststoff bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten, besonders jedoch zeichnet sich das System für die horizontale und vertikale Leiterkartenmontage mit Anschlussklemmen aus, die schnell und bequem kontaktiert werden können.
Lieferumfang:
Die Lieferung erfolgt mit aufrastbarer, glasklarer Abdeckung, wodurch eine Gehäusegesamthöhe von 118 mm erreicht wird.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
109.5 mm
Breite:
45 mm
Passend für (Details):
Schraubklemmen 2 x 8
Höhe:
75 mm
Typ:
COMBINORM CN 45 AK
Länge bzw. Tiefe:
109.5 mm
Material:
ABS
Besonderheiten:
Deckel Transparent
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Combinorm-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, Bopla, COMBINORM CN 45 AK, DIN Schienen Gehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,37*
€ 17,08*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 17,09*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 24,99*
€ 34,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
65010070
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.