Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla CNB 100 Blindplatte Kunststoff Grau 2 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541281-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     65010070
EAN/GTIN:
     4016138541281
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
bopla leergehäuse
Bopla CNB 100 Blindplatte Kunststoff Grau 2 St.

Blindplatte CNB 100

38teilige, teilbare Blindplatten, um bei nicht maximaler Bestückung die Freiräume der Klemmplätze zu verschließen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 38 teilig · Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Bopla
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
CNB 100
Ausführung (allgemein):
38 teilig
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Blindplatte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Bopla, 65010070, CNB 100
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,81*
€ 4,48*
Lager 102
17
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 4,49*
7 Tage
17
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,79*
€ 11,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,31*
€ 24,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 250 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.