Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70143 Klingelplatte mit Namensschild 2fach Edelstahl 24 V/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S145491
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70143
EAN/GTIN:
     4011150701439
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
klingelknopf 2 kontakte
Die Klingelplatte ist mit 2 Klingelkontakten mit jeweils 2 Namensschildern ausgestattet. Somit ist die Klingelplatte ideal geeignet für Häuser mit 2 Wohnungen.
Features:
LED beleuchtet weiß
Edelstahl V4a
Lieferumfang:
Klingelplatte Potsdam 2-reihig + Klingelkontakt mit Namensschild
Weitere Informationen:
Tiefe:
4 mm
Höhe:
75 mm
Farbe:
grau
Breite:
90 mm
Beleuchtet:
Ja
Material:
Edelstahl
Mengenangaben:
2fach
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Anzahl Tasten:
2 Tasten
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
24 V/1 A
Türklingel-Besonderheiten:
mit Namensschild
Produkt-Art:
Klingelplatte
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, heidemann klingeltaster, Heidemann, Klingeldruckknöpfe, Klingel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,59*
€ 59,81*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 45,14*
€ 59,82*
€ 3,50*
ab € 58,79*
€ 76,49*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 83,50*
€ 107,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.