Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Gabel-Lichtschranke PM-T65-P PM-T65-P T-Typ hellschaltend, dunkelschaltend 5 - 24 V/D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S141651
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM-T65-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabellichtschranke in sehr kleiner Baugröße. Zwei Transistorausgänge Hell-EIN und Dunkel-EIN. LED-Anzeige des Schaltzustandes. Strahlmarkierungen für einfache Einstellung. Unempfindlich gegen Vibrationen und Stöße.
Anwendungsgebiete: Kontaktloser Schalter, Objekterkennung (z.B. Münzen), Positionserkennung, Abtastung (z.B. Passermarken), Codierscheibenabfrage, Drehzahl- und Geschwindigkeitserfassung, Bandrissprüfung.
Features:
Gabelweite 6mm
Kurze Ansprechzeit 20µs Hell-EIN
Ansprechzeit 80µs Dunkel-EIN
Fremdlichtunabhängig
Verpolungsschutz
Hinweise:
Zulassung: UL
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
22.4 mm
Länge:
26 mm
Breite:
13.7 mm
Schutzart:
IP40
Typ:
PM-T65-P
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend
Sendertyp:
LED Infrarot
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Wellenlänge:
855 nm
Betriebsspannungsbereich:
5 - 24 V/DC
Gehäusematerial:
PBT
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Stecker, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Gabel-Lichtschranke
Ausführung:
T-Typ
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,20*
€ 17,37*
€ 6,90*
ab € 13,82*
€ 19,65*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 16,76*
€ 24,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,49*
€ 24,83*
€ 8,95*
ab € 26,08*
€ 36,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.