| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S141381 Herst.-Nr.: PM-K45-P-C3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gabellichtschranke in sehr kleiner Baugröße. Zwei Transistorausgänge Hell-EIN und Dunkel-EIN. LED-Anzeige des Schaltzustandes. Strahlmarkierungen für einfache Einstellung. Unempfindlich gegen Vibrationen und Stöße. Anwendungsgebiete: Kontaktloser Schalter, Objekterkennung (z.B. Münzen), Positionserkennung, Abtastung (z.B. Passermarken), Codierscheibenabfrage, Drehzahl- und Geschwindigkeitserfassung, Bandrissprüfung. Features: Gabelweite 6mm Kurze Ansprechzeit 20µs Hell-EIN Ansprechzeit 80µs Dunkel-EIN Fremdlichtunabhängig Verpolungsschutz Hinweise: Zulassung: UL + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 21.3 mm | Länge: | 25.4 mm | Breite: | 7 mm | Kabellänge: | 3.00 m | Schutzart: | IP64 | Typ: | PM-K45-P-C3 | Temperaturbereich: | -25 - +55 °C °C | Funktionen: | hellschaltend + dunkelschaltend | Sendertyp: | LED Infrarot | Betriebsspannung max.: | 24 V/DC | Betriebsspannung min.: | 5 V/DC | Wellenlänge: | 855 nm | Betriebsspannungsbereich: | 5 - 24 V/DC | Gehäusematerial: | PBT | Max. Temperatur: | +55 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Ausgänge: | PNP | Produkt-Art: | Gabel-Lichtschranke | Ausführung: | K-Typ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,89* | € 26,25* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 21,40* | € 29,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,34* | € 35,40* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,56* | € 35,63* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 22,75* | € 51,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|