Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Reflexions-Lichtschranke SA1E-TP2C SA1E-TP2C 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S113722
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1E-TP2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
IDEC SA1E Reflexions-Lichttaster sind Sender und Empfänger in einer einzigen Einheit integriert, so dass diese Sensoren auf der Reflexion von der Oberfläche des Zielobjekts beruhen.
Das Licht wird vom Sender des Sensors auf das Zielobjekt gesendet und wird zum Empfänger des Sensors zurückgeworfen. Streulichttaster sind die erste Wahl für Materialien, die lichtdurchlässig sind.
Diese Sensoren sind auch ideal für viele Arten von Anwendungen weil sie einfach einzurichten und zu verwenden sind. Sie müssen nur ein Gerät verdrahten, und es ist kein separater Empfänger oder
oder Reflektor.
Features:
Sender und Detektor in einer Einheit
Einfache Ausrichtung und ein maximaler Erfassungsbereich von 700 mm
Erfasst transparente oder durchscheinende Objekte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SA1E-TP2C
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Betriebsspannung max.:
30 V
Betriebsspannung min.:
10 V
Max. Reichweite im Freifeld:
20 m
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V
Gehäusematerial:
PBT + PC
Ansprechzeit:
1 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Stecker M8, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 54,93*
€ 107,90*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 79,45*
€ 107,92*
Frei Haus
ab € 82,47*
€ 118,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.