Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec SA1E Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 20 m, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Idec SA1E Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 20 m, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-1795324
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1E-TP2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 20 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = Infrarot
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 15 mA
Reaktionszeit = 1 ms
Gehäusematerial = PBT, PC
Erfüllte Normen = CE-zertifiziert, cULus

Sechs Erfassungsmethoden Kabelmodell (drei Kabellängen) und Modelle mit M8-Steckverbinder verfügbar. NPN-Ausgang, PNP-Ausgang, EIN bei hell, EIN bei dunkel auswählbar. Erfassungsbereich verdoppelt mit den Modellen SA1E-T mit Durchgangsstrahl und SA1E-P polarisiert reflektierend. Äußerst stabil mit ausgezeichneter Vibrations- und Stoßfestigkeit. Koaxiales polarisiert reflektierendes Modell (SA1E-X) gewährleistet eine stabile Erkennung unbeeinflusst von der Bauweise, Neigung oder Bewegungen des Objekts, und das schnelle Ansprechen sowie der kleine Strahl gewährleisten ein zuverlässiges Zählen der Zielobjekte, die sich mit hoher Geschwindigkeit bewegen. Luftgebläse-Montageblock zum Installieren eines Lüfters für die Reinigung der Linsenoberfläche. Ideal zur Aufrechterhaltung einer sauberen Linsenoberfläche und Sensorleistung. Neun Arten von Schlitze für Modelle mit Durchgangsstrahl erhältlich.
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
20 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
Infrarot
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
15 mA
Reaktionszeit:
1 ms
Gehäusematerial:
PBT, PC
Erfüllte Normen:
CE-zertifiziert, cULus
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, reflexlichtschranke idec, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, 1795324, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Idec, SA1ETP2C, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,26*
€ 70,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,29*
€ 74,22*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 80,17*
€ 108,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.