| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S08967 Herst.-Nr.: 4500480 EAN/GTIN: 4006825544565 |
| |
|
| | |
| Mit dem Einhell Forstschutzhelm arbeiten wie ein Profi – immer auf der sicheren Seite. Der von Einhell konzipierte Forstschutzhelm lässt in vielen Situationen sinnvoll und professionell verwenden. Ob bei Arbeiten in Wald und Holz oder bei Schnittarbeiten mit der Motorsäge, die eigene Gesundheit steht dabei stets im Vordergrund. So lässt sich das Kopfband mittels eines ausgefeilten Einhandsystems komfortabel in der Länge verstellen. Der flexible Gesichtsschutz ist klappbar und verstellbar und bei gesicherten Arbeitsschritten auch abnehmbar. Geachtet wurde bei der Konzeption auch auf den optimalen Gehörschutz. Dieser ist drehbar, klappbar und in der Höhe stufenlos verstellbar, so dass er sich seinem jeweiligen Träger individuell anpasst. Weitere Informationen: | | Farbe: | orange + schwarz | Besonderheiten: | mit integriertem Visier | Normen: | EN 1731 + EN 397 | EN Norm: | EN 1731 + EN 397 | Herstellerfarbe: | Orange + Schwarz | Produkt-Art: | Forstschutzhelm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Forsthelm, Waldarbeiterhelm, Waldarbeiterschutzhelm, einhell visier, augenschutzschild, Einhell, BG-SH 1, schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,63* | € 27,75* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,07* | € 27,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,35* | € 33,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,46* | € 34,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,51* | € 54,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|