Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 3511 Kombi-Messgerät pH-Wert, Redox (ORP), Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S059831
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     610880
EAN/GTIN:
     4058175108805
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Messgerät für pH, Redox, Temperatur GMH3511, ohne Zubehör
Features:
Bei Redox automatische Umrechnung auf Wasserstoff-System möglich
Temperaturkompensation
Automatische Puffererkennung
Bewertung der Elektrodenqualität
Analogausgang
Lieferumfang:
Gerät, Batterie, Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
142 mm
Länge:
26 mm
Breite:
71 mm
Messfunktion:
pH-Wert + Redox (ORP) + Temperatur
Anzeige:
LCD
Messbereich pH-Wert (max.):
14.00 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0.00 pH
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+150.0 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-5.0 °C
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 180,23*
€ 227,61*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 183,49*
€ 227,62*
€ 3,50*
ab € 190,54*
€ 234,34*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 334,47*
€ 395,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,53*
€ 262,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
474134
ab € 69,59*
Sonstiges
Greisinger
474136
ab € 131,78*
Sonstiges
Greisinger
605310
ab € 26,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.