Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 3511 Kombi-Messgerät pH-Wert, Redox (ORP), Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger
Greisinger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171986
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     S059831
EAN/GTIN:
     4058175108805
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Greisinger GMH 3511 Kombi-Messgerät pH-Wert, Redox (ORP), Temperatur

Bei Redox automatische Umrechnung auf Wasserstoff-System möglich
Temperaturkompensation
Automatische Puffererkennung
Bewertung der Elektrodenqualität
Analogausgang

Messgerät für pH, Redox, Temperatur GMH3511, ohne Zubehör

Temperaturkompensation
Automatische Puffererkennung
Bewertung der Elektrodenqualität
Analogausgang

Länge (Tiefe): 26 mm
Anzeige: LCD
Breite: 71 mm
Messbereich pH-Wert: 0.00 - 14.00 pH
Messfunktion: pH-Wert + Redox (ORP) + Temperatur
Messbereich Temperatur: -5.0 bis +150.0 °C
Produkt-Art: Kombi-Messgerät
Messbereich pH-Wert (max.): 14.00 pH
Messbereich pH-Wert (min.): 0.00 pH
Messbereich Temperatur (max.): +150.0 °C
Messbereich Temperatur (min.): -5.0 °C
Höhe: 142 mm
Kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)
Kategorie: Kombi-Messgerät
Hersteller-Nr.: 610880
EAN: 4058175108805
pH-/Redox-/Temperatur-Messgeräte
Messbereich pH: 0,00.. 14,00 pH
Messbereich Redox: -1999...+2000mV
Genauigkeit Temperatur: 0,2°C (bei -5°C bis 100°C)
Genauigkeit pH: 0,01 pH
Genauigkeit Redox: 0,1 % FS (mV bzw. mVH=
Sensoranschlüsse Temperatur: 2x4 mm Banane für Pt1000, 2-Leiter
Sensoranschlüsse pH, Redox: BNC-Buchse
Anzeige: 2 vierstellige LCD-Anzeigen, 12,4 bzw. 7mm hoch
Ausgang: serielle Schnittstelle

Lieferumfang: Gerät, Batterie, Betriebsanleitung

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,23*
€ 227,61*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 183,49*
€ 227,62*
€ 3,50*
ab € 190,54*
€ 234,34*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 334,47*
€ 395,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,91*
€ 471,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,68*
€ 462,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,46*
€ 418,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,65*
€ 411,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,47*
€ 398,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
474134
ab € 69,59*
Sonstiges
Greisinger
474136
ab € 131,78*
Sonstiges
Greisinger
605310
ab € 26,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.