Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 3511 Kombi-Messgerät pH-Wert, Redox (ORP), Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592165-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     610880
EAN/GTIN:
     4058175108805
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Greisinger GMH 3511 Kombi-Messgerät pH-Wert,Redox (ORP),Temperatur

Greisinger pH-/Redox-/Temperatur-Messgerät GMH 3511

Bei Redox automatische Umrechnung auf Wasserstoff-System möglich
Temperaturkompensation
Automatische Puffererkennung
Bewertung der Elektrodenqualität
Analogausgang

Messgerät für pH, Redox, Temperatur GMH3511, ohne Zubehör

Ausstattung:
Temperaturkompensation
Automatische Puffererkennung
Bewertung der Elektrodenqualität
Analogausgang

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Messbereich Temperatur (max.): +150.0 °C · Messbereich Temperatur (min.): -5.0 °C · Messbereich pH-Wert (max.): 14.00 pH · Messbereich pH-Wert (min.): 0.00 pH · Messfunktion: pH-Wert,Redox (ORP),Temperatur · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 142 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Weitere technische Daten: pH-/Redox-/Temperatur-Messgeräte
Messbereich pH: 0,00.. 14,00 pH
Messbereich Redox: -1999...+2000mV
Genauigkeit Temperatur: 0,2°C (bei -5°C bis 100°C)
Genauigkeit pH: 0,01 pH
Genauigkeit Redox: 0,1 % FS (mV bzw. mVH=
Sensoranschlüsse Temperatur: 2x4 mm Banane für Pt1000, 2-Leiter
Sensoranschlüsse pH, Redox: BNC-Buchse
Anzeige: 2 vierstellige LCD-Anzeigen, 12,4 bzw. 7mm hoch
Ausgang: serielle Schnittstelle · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Gerät, Batterie, Betriebsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 71 x 142 mm
Produktabmessung, Höhe:
142 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Messbereich pH-Wert:
0.00 - 14.00 pH
Messbereich Temperatur:
-5.0 bis +150.0 °C
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Messfunktion:
pH-Wert | Redox (ORP) | Temperatur
Messbereich pH-Wert (max.):
14.00 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0.00 pH
Messbereich Temperatur (max.):
+150.0 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-5.0 °C
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,23*
€ 227,61*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 183,49*
€ 227,62*
€ 3,50*
ab € 190,54*
€ 234,34*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 334,47*
€ 395,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,62*
€ 270,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,22*
€ 246,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,71*
€ 229,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
474134
ab € 69,59*
Sonstiges
Greisinger
474136
ab € 131,78*
Sonstiges
Greisinger
605310
ab € 26,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.