Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1592750 Endkappe (nicht schrumpfend) Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 7.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S054371
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1592750
EAN/GTIN:
     4016139320786
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Zum Aufstecken auf Kabelenden, um das Kabel vor Feutigkeit oder Schmutz zu schützen.
Weitere Informationen:
Länge:
9.5 mm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1592750
Typ:
TC-EP-0809203
Temperaturbereich:
+80 °C (max)
Halogenfrei:
Nein
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
7.8 mm
Material:
PVC
Innenkleber (Ja/Nein):
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+80 °C
Produkt-Art:
Endkappe (nicht schrumpfend)
Weitere Suchbegriffe: Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, pvc-fittings kappe, pvc-fittings, TRU COMPONENTS, TC-EP-0809203, Schrumpfschlauch, Schrumpfband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,59*
€ 11,32*
1 Tag
316
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 11,34*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,11*
€ 23,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0759* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.