Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1592750 Endkappe (nicht schrumpfend) Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 7.8 mm 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592750-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1592750
EAN/GTIN:
     4016139320786
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Endmuffe
Kabelendgarnitur
TRU COMPONENTS 1592750 Endkappe (nicht schrumpfend) Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 7.8 mm 100 St.

Endkappen, nicht schrumpfend

Zum Aufstecken auf Kabelenden, um das Kabel vor Feutigkeit oder Schmutz zu schützen.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenkleber (Ja/Nein): Nein · Material: PVC · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 7.8 mm · Produktabmessung, Länge: 9.5 mm · Temperatur (max.): +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
9.5 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Innenkleber (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Herst.-Teilenr.:
1592750
Typ (Hersteller-Typ):
TC-EP-0809203
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
7.8 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Produkt-Art:
Endkappe (nicht schrumpfend)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, pvc-fittings kappe, pvc-fittings, TRU COMPONENTS, 1592750, TC-EP-0809203, Schrumpfschlauch, Schrumpfband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,58*
€ 11,40*
Lager 102
316
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 11,41*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,01*
€ 24,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.