Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1592750 Endkappe (nicht schrumpfend) Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 7.8mm 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155154
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1592750
EAN/GTIN:
     4016139320786
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Endmuffe
Kabelendgarnitur
TRU Components 1592750 Endkappe (nicht schrumpfend) Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 7.8mm 100St.

Kategorie: Endkappe (nicht schrumpfend)
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 7.8 mm
Innenkleber (Ja/Nein): Nein
Herstellerfarbe: Schwarz
Halogenfrei: Nein
Material: PVC
Max. Temperatur: +80 °C
Temperaturbereich: +80 °C (max)
Produkt-Art: Endkappe (nicht schrumpfend)
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 9.5 mm
Typ: TC-EP-0809203
Inhalt: 100 St.
Herst.-Teilenr.: 1592750
Hersteller-Nr.: 1592750
EAN: 4016139320786
Pinabstand 240°

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,57*
€ 11,39*
1 Tag
315
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 11,40*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,14*
€ 24,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,07*
€ 28,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,62*
€ 28,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,40*
€ 25,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,90*
€ 24,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,14*
€ 20,40
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1714* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.